Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin - 1
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin - 2
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin - 3
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin

Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Passend für die gängigsten Werkzeugaufnahmen von 7- bis 12-Gang-Kassetten Verschlussrings, darunter Modelle von Shimano, SRAM und anderen Herstellern

  • Passend auch auf Scheibenbremsen-Schließringe und Schließringadapter mit 12 Kerben

  • Der 355mm lange Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und der breite rutschfreie Gummigriff für ein sicheres und einfaches Arbeiten

  • Verfügt über einen 5mm Führungspin zum besseren Zentrieren und Haltung

  • Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz