Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin
Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passend für die gängigsten Werkzeugaufnahmen von 7- bis 12-Gang-Kassetten Verschlussrings, darunter Modelle von Shimano, SRAM und anderen Herstellern
- Passend auch auf Scheibenbremsen-Schließringe und Schließringadapter mit 12 Kerben
- Der 355mm lange Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und der breite rutschfreie Gummigriff für ein sicheres und einfaches Arbeiten
- Verfügt über einen 5mm Führungspin zum besseren Zentrieren und Haltung
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!