Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kartuschenpistole Druckluft

Druckluft-Kartuschenpistolen sind Geräte, die Kartuschen unter Druck entleeren. Sie werden besonders in der Bauindustrie, im Handwerk und in der Automobilindustrie eingesetzt. Mit Druckluft-Kartuschenpistolen lassen sich beispielsweise Dichtstoffe, Klebstoffe oder Schmiermittel präzise auftragen. Verschiedene Ausführungen wie pneumatische, akkubetriebene oder manuelle Modelle stehen je nach Anwendungsbedarf zur Verfügung. Im Handwerk hilft die Pistole, Materialien wie Glas, Holz oder Metall effizient und sauber zu verarbeiten. In der Industrie ermöglichen sie eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Materialien, besonders bei großflächigen Anwendungen. Die Druckluft-Kartuschenpistolen von Würth überzeugen durch ihre Profi-Qualität. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit, Genauigkeit und hohe Leistungsfähigkeit aus, was ihren Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ermöglicht.

Druckluft-Kartuschenpistolen für Beutelware und Kartuschen – WÜRTH

Wer im Trockenbau, im Sanitärbereich oder im Kfz-Bereich arbeitet, der weiß, wie wichtig eine leistungsfähige Kartuschenpistole ist: Beim Abdichten von Fugen und Rissen kommen schnell einige Kartuschen zusammen – eine unpraktische Auspresspistole kostet da nur unnötig Zeit und Kraftaufwand. Speziell für die Ansprüche von Handwerksprofis bietet WÜRTH eine große Auswahl Kartuschenpistolen für Beutelware oder Kartuschen, mit denen Bau- und Reparaturarbeiten leicht und effektiv von der Hand gehen. Erfahren Sie mehr über Kartuschenpistolen von WÜRTH und die verschiedenen Anwendungsbereiche.

Optimal für anspruchsvolle Klebe- und Abdichtarbeiten: Druckluft-Auspresspistolen

Kartuschenpistolen sind in zahlreichen Varianten für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich. Manuelle Auspresspistolen haben zwar den Vorteil, dass sie ohne Druckluftanschluss funktionieren und damit überall einsetzbar sind. Allerdings ist die Handdruck-Vorrichtung nur begrenzt belastbar. Zudem lassen sich sehr zähe Dichtstoffe in manuellen Kartuschenpistolen nur mit großem Kraftaufwand verarbeiten. Akkubetriebene Kartuschenpistolen sind kabellos und bauen große Druckkraft auf, wiegen aber etwas mehr und sind daher eher für kleinere Anwendungen empfehlenswert. Für häufige Klebe- und Abdichtarbeiten ist daher eine Druckluft-Kartuschenpistole die beste Wahl: Sie wird über ein Standard-Anschlussgewinde an den Kompressor angeschlossen und ist damit nahezu unbegrenzt und ohne Kraftaufwand einsatzfähig. Bei WÜRTH finden Handwerksprofis Druckluft-Auspresspistolen sowohl für Beutelware als auch für Kartuschen in allen Standardgrößen.

Kartuschenpistolen für Beutelware und Kartuschen – online bei WÜRTH

Die Wahl der passenden Druckluft-Kartuschenpistole richtet sich in erster Linie nach der Art der verarbeiteten Dichtstoffe. Im Sortiment von WÜRTH gibt es sowohl Auspresspistolen für Beutelware als auch Auspresspistolen für Kartuschen . Wer häufig unterschiedliche Materialien verarbeitet, der ist mit einer Handdruck-Beutelpistole für Kartuschen und Beutelware gut beraten. Weitere entscheidende Kriterien beim Kauf sind:

  • Größe: Kartuschenpistolen von WÜRTH sind für die Standard-Gebinde von 300 und 600 ml bei Beutelware sowie 310 ml bei Kartuschen ausgelegt.
  • Betriebsdruck und Durchflussleistung: Geräte mit hohem Betriebsdruck und relativ großer Durchflussleistung erleichtern die Verarbeitung von zähen und klebrigen Dichtstoffen. Bei den professionellen Kartuschenpistolen von WÜRTH lässt sich der Druck regulieren, um eine optimale Ausflussgeschwindigkeit für unterschiedliche Viskositäten zu erreichen.
  • Anschluss: Alle Druckluft-Auspresspistolen von WÜRTH verfügen über ein Standard-¼-Zoll-Anschlussgewinde, das sich an alle gängigen Kompressoren anschließen lässt.

Kartuschenpistolen und vielfältiges Zubehör für Sanierung und Reparatur

Neben hochwertigen Druckluft-Kartuschenpistolen, stabilen Handdruck-Auspresspistolen und dem passenden Zubehör finden Sie bei WÜRTH unter anderem auch leistungsstarke Elektro-Kompressoren für die Arbeit in der Werkstatt und auf der Baustelle. Die mobilen Druckluftgeräte sind nahezu universell einsetzbar und erleichtern die Arbeit überall dort, wo ein Stromanschluss oder ein Kfz-Anschlusskabel zur Hand ist – so erledigen Sie Ihre Arbeit noch effizienter.