Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glas- und Fensterreiniger
Kraftvoller Flüssigreiniger mit antistatischer Wirkung zur Reinigung von Scheiben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Reinigt schlieren- und streifenfrei
- Kein störender Schleier im Blickfeld des Fahrers
- Sichere Fahrt bei Nacht (kein Blenden)
Kraftvolle Rezeptur
- Wenig Zeitaufwand durch schnelle und zuverlässige Reinigungswirkung
- Hohe Ergiebigkeit, dadurch Kostenminimierung
Sehr gute Materialverträglichkeit
- Lacke, Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- Keine Fleckenbildung
Wirkt antistatisch
Geeignet auch für die Verwendung auf Polycarbonatglas, Photovoltaik-Gläsern und kratzfesten Gläsern
Reinigt schnell, streifenfrei, kraftvoll und trotzdem schonend alle glänzenden Oberflächen
Nicht auf heiße Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Nachhaltige Reinigung, da Schmutz nicht mehr so schnell anhaftet.
Zur Reinigung von Glas und glatten Flächen. Für PKW-/LKW- und Busscheiben, Fenster und Rahmen, Spiegel, Keramik, Fliesen sowie empfindliche Oberflächen wie Lack und Kunststoff, Photovoltaik- und kratzfesten Gläsern.
1. Glas- und Fensterreiniger unverdünnt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen.
2. Bei hartnäckigem Schmutz kurz einwirken lassen und mit einem Mikrofasertuch oder Putzpapier nachwischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!