Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mobiler Schnellzugturm Fastpuller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mobiler Schnellzugturm Fastpuller

Innovative mobile Lösung für Zugarbeiten an Karosserie und Schweller
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
Mobil und leicht


  • Unterdruck Bodenplatte für sicheren Halt auf dem Untergrund

  • Wird einfach über 3/8 Zoll Stecknippel an einen Druckluftkompressor angeschlossen

  • Dadurch schnelle und einfache Positionsänderung des Zugturms am Reparaturfahrzeug


Flexibel einsetzbar


  • Mit einer manuellen Zugkraft von max. 250 kg sowie einer Höhenverstellung von bis zu 1,32 m


Kontrolliertes ziehen


  • Die Zugkraft der Kette wird durch eine fein abgestufte Ratsche exakt an die Reparaturaufgabe angepasst