Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobiler Schnellzugturm FASTPULLER
Mobile Lösung für Zugarbeiten an Karosserie und Schweller
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mobil und leicht
- Unterdruck Bodenplatte für sicheren Halt auf dem Untergrund
- Wird einfach über 3/8-Zoll-Stecknippel an einen Druckluftkompressor angeschlossen
- Dadurch schnelle und einfache Positionsänderung des Zugturms am Reparaturfahrzeug
Flexibel einsetzbar
- Der Zugturm ist in Verbindung mit Ergänzungsprodukten bis max. 2,25-t-Zugkraft geprüft
- Die Zugkraft über die angebrachte Kette für Deckblecharbeiten ist mit einer manuellen Zugkraft von max. 250 kg zugelassen
- Eine Höhenverstellung von bis zu 1,32 m ist möglich
Kontrolliertes ziehen
- Die Zugkraft der Kette wird durch eine fein abgestufte Ratsche exakt an die Reparaturaufgabe angepasst
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!