Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz 15-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz 15-teilig
Für schwere Karosserie-Druckarbeiten
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Steckbauverbindung, dadurch schnellere Montage
Lieferumfang:
- 1 x Handpumpe mit Schlauch (1)
- 1 x Druckzylinder Hub 152 mm (2)
- Je 1 x Verlängerungsrohr 100 mm (5), 250 mm (4), 450 mm (6) und 700 mm (3)
- 1 Rohrverbindung (7)
- 1 x Druckstück Keilaufsatz (8)
- 1 x Kolbenstangenaufsatz (9)
- 1 x Zylinderaufsatz (10)
- 1 x Druckstück Prismenaufsatz (11)
- 1 x Druckstück geriffelt (12)
- 1 x Spreizer (13)
- 1 x Fußplatte (14)
- 1 Gummikappe (15)
- 1 Metallkoffer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!