Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz 15-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz 15-teilig

Für schwere Karosserie-Druckarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Steckbauverbindung, dadurch schnellere Montage


Lieferumfang:


  • 1 x Handpumpe mit Schlauch (1)

  • 1 x Druckzylinder Hub 152 mm (2)

  • Je 1 x Verlängerungsrohr 100 mm (5), 250 mm (4), 450 mm (6) und 700 mm (3)

  • 1 Rohrverbindung (7)

  • 1 x Druckstück Keilaufsatz (8)

  • 1 x Kolbenstangenaufsatz (9)

  • 1 x Zylinderaufsatz (10)

  • 1 x Druckstück Prismenaufsatz (11)

  • 1 x Druckstück geriffelt (12)

  • 1 x Spreizer (13)

  • 1 x Fußplatte (14)

  • 1 Gummikappe (15)

  • 1 Metallkoffer