Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosserie-Zugklemme 90° abgewinkelt
Zum Richten und Rückverformen von Karosserieteilen mittels Zugvorrichtung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die besondere Bauform ermöglicht den Zugang in Bereiche, wo sich herkömmliche Zugklammern nicht platzieren lassen (z.B. Aussparungen in Längsträgern, Schlosslöcher, Scheinwerferöffnungen etc.).
- Quer zur Zugrichtung angeordneten Backen, welche mit Hilfe der Spannschraube abrutschsicher am Bauteil fixiert werden.
- Die feste Zugöse kann mittels Haken mit einem Gleithammer oder einer Kette verbunden werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!