Karosserie-Doppelhaken
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosserie-Doppelhaken
Vielseitig einsetzbarer Haken, der als Verbindungselement für Karosseriewerkzeuge dient.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Optimal für den Einsatz in Verbindung mit Zugkette, Gleithammer und Zugklemme
- Auf Grund seiner Bauform passt der Haken an jedes Kettenende unabhängig vom Fabrikat.
- Kein Verdrehen der Kette beim Umlegen und Wiedereinhängen
- Aufnahme von Zugklemmen über Kugelbund und Triangel möglich
- Geschmiedete Ausführung aus sehr hochwertigem Vergütungsstahl
- Lieferung inklusive Befestigungsbolzen
Hinweis
Für die Verwendung mit einem Gleithammer wird der Gelenkadapter (Art.-Nr. 1952004063) benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!