Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosserie-Doppelhaken
Vielseitig einsetzbarer Haken, der als Verbindungselement für Karosseriewerkzeuge dient.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimal für den Einsatz in Verbindung mit Zugkette, Gleithammer und Zugklemme
- Auf Grund seiner Bauform passt der Haken an jedes Kettenende unabhängig vom Fabrikat.
- Kein Verdrehen der Kette beim Umlegen und Wiedereinhängen
- Aufnahme von Zugklemmen über Kugelbund und Triangel möglich
- Geschmiedete Ausführung aus sehr hochwertigem Vergütungsstahl
- Lieferung inklusive Befestigungsbolzen
Für die Verwendung mit einem Gleithammer wird der Gelenkadapter (Art.-Nr. 1952004063) benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!