Kapselgehörschutz WNA 200/F
Kapselgehörschutz WNA 200/F - 1
Kapselgehörschutz WNA 200/F - 2
Kapselgehörschutz WNA 200/F - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapselgehörschutz WNA 200/F

Mit sehr guter Dämmleistung (SNR-Wert 32 dB), höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln

  • SNR-Wert: 32 dB
  • L-Wert: 22 dB
  • M-Wert: 29 dB
  • H-Wert: 36 dB
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300430
32 dB 22 dB 29 dB 36 dB
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
Hoher Tragekomfort


Gepolsterter Kopfbügel und weiche Dichtungskissen



Anpassbar an jegliche Kopfformen


Höhenverstellung der Bügel



Hervoragende Sichtbarkeit bei schwierigen Sichtverhältnissen


Fluoreszierende Kapseln und reflektierendem Schriftzug am Kopfband



Für starke Lärmbereiche geeignet


Hoher SNR Wert