Kapselgehörschutz WNA 200
Kapselgehörschutz WNA 200 - 1
Kapselgehörschutz WNA 200 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapselgehörschutz WNA 200

Mit sehr guter Dämmleistung (SNR-Wert 33 dB) und höhenverstellbarem Kopfbügel

  • SNR-Wert: 33 dB
  • L-Wert: 24 dB
  • M-Wert: 31 dB
  • H-Wert: 35 dB
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300410
33 dB 24 dB 31 dB 35 dB
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
Hoher Tragekomfort


Gepolsterter Kopfbügel und weiche Dichtungskissen



Anpassbar an jegliche Kopfformen


Höhenverstellung der Bügel



Für starke Lärmbereiche geeignet


Hoher SNR Wert