Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kapselgehörschutz uvex aXess one
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 1
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 2
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 3
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 4
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 5
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 6
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 7
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 8
Kapselgehörschutz uvex aXess one - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapselgehörschutz uvex aXess one

Aktiver Bluetooth® Gehörschutzkapsel mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening) für maximalen Komfort und Sicherheit
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
Ermöglicht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und Warnsignalen, und die Kommunikation im Nahbereich


  • Bluetooth 5.2, gute Klangqualität, große Reichweite, optimierter Energieverbrauch

  • Integrierter Schallpegelbegrenzer


Dualer Verbindungsmodus, zeitgleiche Verbindung zu zwei Bluetooth Geräten


  • Hands-free Telefonie, keine Arbeitsunterbrechung während des Telefonates

  • Direkte Bedienung an der Gehörschutzkapsel, dass Telefon bleibt in geschützter Umgebung

  • Audio Assistent, es erfolgt eine Statusansage im Gehörschutz, somit keine Abnahme des Gehörschutzes im Gefahrenbereich nötig


Viele Features


  • Externer Audio Eingang über 3,5 mm Klinkenbuchse für Geräte ohne Bluetooth

  • Ladebuchse USB Typ-C, schnelles Laden und einfache Handhabung, da Stecker Rotationssymetrisch

  • LED Ladeleuchte

  • LED Betriebsstatusleuchte

  • Zwei Surround Mikrofone für die Übertragung der Umgebungsgeräusche

  • Extra Sprachmikrofon für eine gute Sprachqualität

  • Zwei 40 mm Lautsprecher für eine gute Klangqualität

  • Integrierte Steckerbuchsen Abdeckungen

  • IP54 Wasser-und Staubgeschützt, ideal auch für Einsatzorte im Außenbereich

  • Formsprechende Funktionstasten für einfache Bedienung auch mit Handschuhen

  • Ohr-Dichtkissen aus Memory Foam für eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf

  • Gepolstertes Komfort Kopfband mit memory foam für ein angenehmes Tragegefühl

  • Zusätzliche Mikrofon Abdeckungen, zur Minimierung der Windgeräusche und Schutz der Mikrofone

  • Faltbares Kopfband klein und handlich verstaubar
Hinweis
  • Dieses Produkt fällt unter der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-u Elektronik-Altgeräte (WEEE) Entsorgung nicht über normalen Hausmüll

  • Die Akkus sind gemäß den nationalen Vorschriften zu entsorgen

  • Fachgerechte Entsorgung bei einer offiziellen Recyclingstelle

  • VORSICHT! Explosionsgefahr! Das Produkt nicht ins Feuer werfen