Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dieser Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv.
- Das schlanke Kapseldesign garantiert einen außergewöhnlichen Tragekomfort. So minimiert der großzügige Platz unter den Kapseln Wärmestau und Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen Lüftungskanäle an den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank seiner ergonomischen Form perfekt jeder Kopfform an.
- Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
- Schwerindustrie
- Zementherstellung
- Baugewerbe
- Flughäfen
- Textilherstellung
- Druckindustrie
- Landwirtschaft
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!