Kältegleitlager Typ 171/3 VAH
Kältegleitlager Typ 171/3 VAH - 1
Kältegleitlager Typ 171/3 VAH - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kältegleitlager Typ 171/3 VAH

Kältegleitunterstützung mit Edelstahlgleitplatte und Halteprofil für temperaturbelastete Rohrleitungen

  • Nennweite DN: DN 350
  • Außendurchmesser Rohr: 355,6 mm
  • Dämmstoffstärke: 60 mm
  • Länge: 360 mm
  • Trägerbreite: 140 mm
  • Schellenbreite: 120 mm
  • Rohrachsmaß: 303 mm
  • Rohrsohle: 119 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 49,697 kg
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Nennweite DN Außendurchmesser Rohr Dämmstoffstärke Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862940356
DN 350 355,6 mm 60 mm 360 mm
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
  • Drei Kälterohrschellen bestehend aus PUR-Hartschaum

  • Durch hohe Schaumdichte wird sichere Kraftübertragung sich ausdehnender Rohrleitungen auf die Gleitfläche gewährleistet

  • Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Hinweis

Belastungswerte je Kälteschelle siehe Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170/175

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.