Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kältegleitlager Typ 171/3 VAH
Kältegleitunterstützung mit Edelstahlgleitplatte und Halteprofil für temperaturbelastete Rohrleitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Drei Kälterohrschellen bestehend aus PUR-Hartschaum
- Durch hohe Schaumdichte wird sichere Kraftübertragung sich ausdehnender Rohrleitungen auf die Gleitfläche gewährleistet
- Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Belastungswerte je Kälteschelle siehe Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170/175
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Kälte- und Klimatechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!