Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabeltülle mit Kreuzgeschlitzter Membran TPE
Kabeltülle mit Kreuzgeschlitzter Membran TPE - 1
Kabeltülle mit Kreuzgeschlitzter Membran TPE - 2
Kabeltülle mit Kreuzgeschlitzter Membran TPE - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabeltülle mit Kreuzgeschlitzter Membran TPE

Doppelseitige Membrantülle kreuzgeschlitzt TPE

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • TPE - thermoplastisches Elastomer

  • Innenliegende Membran

  • Weich (Shorehärte A 60)

  • Hochelastisch

  • Wärmebeständig bis zu 125°C

  • Kältebeständig bis zu - 50°C

  • Beständig gegen: Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Reinigungsmittel, Ozon, Wetter, aliphatische + chlorierte Lösungsmittel

  • Mittelmässig beständig gegen Aromaten, Ketonen, Mineralöl, Benzin

  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit

  • Gut elektrisch isolierend

  • Halogenfrei

  • RoHs konform

  • TPE hat die Klassifizierung UL94-HB (langsam brennend) - erfüllt die Automobil-Norm FMVSS 302 bezüglich Brenngeschwindigkeit"