Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Taschenmesser
Sichere Handhabung durch Liner-Lock-Verriegelung
- Länge: 180 mm
- Grifflänge: 110 mm
- Klingenbreite: 19 mm
- Schneidenlänge: 70 mm
- Werkstoff Griff: ABS - Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Länge (zusammengeklappt): 110 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lange Schärfe dank rostfreier Messerklinge aus hochwertigem Edelstahl 440 A
- Klinge wird durch Liner-Lock-Verriegleung in Position gehalten
- Gerade Messerklinge für universelles Schneiden
- Ergonomischer Kunststoff-Griff aus ABS
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!