Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbügel W-KBB 935 plus Für DIGA® CS-2 POWER und DIGA® CS-3
Kabelbügel in einfacher oder doppelter Ausführung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Ausführungen
- Schnelle, wirtschaftliche und optisch saubere Befestigung
- Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten
- Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus
- Geringer Platzbedarf durch extrem flache Bauweise
- Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C
- Halogen- und silikonfrei.
- Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln: NG CS-2/3-HFB, Art.-Nr. 0864 950 227–0864 950 238 und Art.-Nr. 0864 953 227–0864 953 238
- Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Geeigneter Untergrund: Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Vollziegel (VZ), Kalksandvollstein (KSV) und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!