Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelband-Kantenclip
Kantenclip mit integrierter Metallklammer zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.
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
Eine Alternative überall dort, wo Lochbohrungen nicht akzeptabel und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Einfache Montage ohne Werkzeug
- Der Kantenclip wird einfach per Hand auf die Kunststoff– oder Blechkante aufgesteckt.
- Die integrierte Metallklammer aus Federstahl ist Korrosionsbeständig und hält hervorragend auf der Kante.
Flexibler Einsatz durch Montage des Kabelbandes in vier Richtungen:
- Im 90° Winkel oder parallel zur Kante
- Auf oder seitlich der Kante
Für Kanten von 0,7 bis 3,0 mm
Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite
Im Fahrzeugbau, Kfz-Werk– und Betriebswerkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!