Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kabelbündelungsbelastung: ca. 25 kg
Material: PA 6.6
Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C
Kabelbandbreite: 4,5 mm
UV-beständig
Halogen- und silikonfrei
Unentbehrlich in jeder Werkstatt bei Service, Montage und Reparaturarbeiten
- Jede beliebige Länge des Kabelbandes möglich
- Geringe Lagerhaltung
- Zeitsparend
- Handlich
- Spannen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Gratfreie Schnittkante
- Einfache Anwendung
- Kein Verschnitt
Der Problemlöser in der modernen Installationstechnik für Kabelbündelungen jeglicher Art, z.B. Befestigen von Kabeln, Kabelbäumen und hydraulischen Versorgungsleitungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!