Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 1
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 2
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 3
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 5
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 6
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 7
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 8
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 9
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge

Zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität für den Innen- und Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Schnelles installieren und leichtes Verarbeiten


Leicht abgewickeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss



Keine Beschädigungen der Isolation von z. B. Kabeln durch scharfe Kanten


Abgerundete und glatte Außenseite



Sicherer Halt gegen Verdrehen und seitliches Verrutschen des Kabelbinders


Innenverzahnung am Band



Hohe Wetterbeständigkeit


UV-beständig nach ISO 4892-2, Teil 2



Geeignet zum Verarbeiten per Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Hinweis

Zulassungen und Erklärungen zum Ausdrucken und Speichern direkt über den QR-Code auf der Verpackung.

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.