Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 1
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 2
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 3
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 4
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 5
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 6
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 7
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 8
Schleifpapier-Streifen Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ

Der perforierte Schleifstreifen für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

  • Form: Streifen
  • Lochbild: Multilochung
  • Haftsystem: Klett
  • Werkstoff Schleifmittel: Aluminiumoxid

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Länge Körnung Form Lochbild Anzahl VE
Preis/VE
058131180
70 mm x 420 mm 80 Streifen Multilochung
25 St.
0581312120
81 mm x 133 mm 120 Streifen Multilochung
25 St.
0581313120
93 mm x 178 mm 120 Streifen Multilochung
25 St.
0581315120
115 mm x 228 mm P120 Streifen Multilochung
25 St.
0581315150
115 mm x 228 mm P150 Streifen Multilochung
25 St.
0581315180
115 mm x 228 mm P180 Streifen Multilochung
25 St.
0581315240
115 mm x 228 mm P240 Streifen Multilochung
25 St.
0581315220
115 mm x 228 mm P220 Streifen Multilochung
25 St.
058131580
115 mm x 228 mm P80 Streifen Multilochung
25 St.
058131560
115 mm x 228 mm P60 Streifen Multilochung
25 St.
0581311100
70 mm x 420 mm 100 Streifen Multilochung
25 St.
058131140
70 mm x 420 mm 40 Streifen Multilochung
25 St.
058131160
70 mm x 420 mm 60 Streifen Multilochung
25 St.
0581311120
70 mm x 420 mm 120 Streifen Multilochung
25 St.
0581310100
70 mm x 120 mm 100 Streifen Multilochung
25 St.
0581310150
70 mm x 120 mm 150 Streifen Multilochung
25 St.
0581310180
70 mm x 120 mm 180 Streifen Multilochung
25 St.
0581310120
70 mm x 120 mm 120 Streifen Multilochung
25 St.
0581310220
70 mm x 120 mm 220 Streifen Multilochung
25 St.
0581310240
70 mm x 120 mm 240 Streifen Multilochung
25 St.
058131040
70 mm x 120 mm 40 Streifen Multilochung
25 St.
058131060
70 mm x 120 mm 60 Streifen Multilochung
25 St.
058131080
70 mm x 120 mm 80 Streifen Multilochung
25 St.
0581317120
70 mm x 198 mm 120 Streifen Multilochung
25 St.
0581317100
70 mm x 198 mm 100 Streifen Multilochung
25 St.
0581317150
70 mm x 198 mm 150 Streifen Multilochung
25 St.
0581317180
70 mm x 198 mm 180 Streifen Multilochung
25 St.
0581317220
70 mm x 198 mm 220 Streifen Multilochung
25 St.
0581317240
70 mm x 198 mm 240 Streifen Multilochung
25 St.
058131740
70 mm x 198 mm 40 Streifen Multilochung
25 St.
058131760
70 mm x 198 mm 60 Streifen Multilochung
25 St.
058131780
70 mm x 198 mm 80 Streifen Multilochung
25 St.
0581311240
70 mm x 420 mm 240 Streifen Multilochung
25 St.
0581311220
70 mm x 420 mm 220 Streifen Multilochung
25 St.
0581311150
70 mm x 420 mm 150 Streifen Multilochung
25 St.
0581311180
70 mm x 420 mm 180 Streifen Multilochung
25 St.
0581315100
115 mm x 228 mm P100 Streifen Multilochung
25 St.
058131540
115 mm x 228 mm P40 Streifen Multilochung
25 St.
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
Schleifstreifen ganzflächig perforiert


  • Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.

  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.


Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Zeit- und Kostenersparnis.


Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.



Kein Zusetzen der Schleifscheibe


Das Useit Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.



Schaumstoffdämmung


  • Druckausgleichend

  • Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.


Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:


  • 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).

  • 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).

  • 3. Der Schleifteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).

  • 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).