Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton Abstandsmontageschraube Holz-Beton
Die Schraube für die justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz-, Stein- oder Betonuntergründen.
- Nenndurchmesser: 6 mm
- Kopfform: Senkkopf
- Kopfdurchmesser: 12,5 mm
- Kopfhöhe: 3,5 mm
- Kopfdetails: Unterkopfgewinde
- Innenantrieb: AW30
- Nenndurchmesser 2: 9,9 mm
- Gewindeart: Holzschraubengewinde
- Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung
- Gewindeform: Eingang
- Kerndurchmesser: 3,9 mm
- Kerndurchmesser Kopfgewinde: 7,4 mm
- Spitzenform: Spitze
- Werkstoff: Stahl gehärtet
- Oberfläche: Verzinkt
- Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Dübel, Baubuche, OSB
- Einsatzbereich: Abstandsmontage, Justierung, Unterkonstruktion
- Einschraubwinkel max.: 90 Grad
- Einschraubwinkel min.: 0 Grad
- Zulassung: Prüfbericht 50923397, ETA-11/0190
- RoHS-konform: Ja
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen





Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Untergründe:
Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB, Spanplatte und in Kombination mit Dübeln in Stein oder Beton.
Vorteile:
Nach ETA 11/0190 zugelassene tragende Abstandsmontageschraube mit taumelfreien Ansetzverhalten und schnellem Biss.
Kopf:
Senkkopf mit Unterkopfgewinde mit AW®-Antrieb für taumelfreien Passsitz des Bits und sehr hohe Kraftübertragung.
Gewinde:
Asymmetrisches Teilgewinde mit Unterkopfgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.
Kunststoffgleitbeschichtung:
Hochwertige Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Reibung und leichtes Eindrehen.
Spitze:
Schnelles Beißen der Schraubenspitze ohne fräsende Spitzenbestandteile.
Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.
Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung und der Dübelzulassung zu beachten. Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter ://www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190
Justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz, Stein- oder Betonuntergründen
- 1. Bei Dübelanwendung: Holzlatte und Untergrund entsprechend Dübeldurchmesser vorbohren
- 2. Dübelloch reinigen und einsetzen
- 3. Holzlatte anschrauben und JAMO Schraube versenken
- 4. JAMO Schraube mit Linkslauf zurückdrehen, bis die Holzlatte den gewünschten Abstand erreicht Rückdrehen bzw. Abstand justieren. Kopf bleibt bündig mit der Holzlatte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!