Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel SHARK® ISO
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u2E8BHdrDNc

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel SHARK® ISO

Zur Befestigung leichter Anbauteile in druckfesten WDVS-Dämmstoffplatten – optimal geeignet für nachhaltige Holzfaserdämmstoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen

  • Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials

  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig

  • Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D

  • Einsetzbarer Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Anwendungsgebiet
Schilder an gedämmten Fassaden

Dübel ansetzen und mit beigelegtem Setzwerkzeug verarbeiten

Dübel eindrehen ohne Vorbohren

Bauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel ansetzen und mit beigelegtem Setzwerkzeug verarbeiten

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen

Loch in der Putzschicht mit Silikondichtstoff ausfüllen

Bauteil befestigen