Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolations-Einstechklemmen für Messleitungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolations-Einstechklemmen für Messleitungen

Bis zu 4 mm Kabeldurchmesser geeignet

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

100% Kontrolle der Eindringtiefe durch den mittig angebrachten Einstelldrehknopf


  • Minimale Verletzung der Isolation

  • Einhändiges Bedienen ohne Aufrollen/Verdrehen der Messleitungen


Mit 4-mm-Buchse


Ermöglicht den Einsatz von 4-mm-Messleitungen



Bemessungsspannung <50 V



Prüfnadel aus Edelstahl