Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolations-Einstechklemmen für Messleitungen
Bis zu 4 mm Kabeldurchmesser geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
100% Kontrolle der Eindringtiefe durch den mittig angebrachten Einstelldrehknopf
- Minimale Verletzung der Isolation
- Einhändiges Bedienen ohne Aufrollen/Verdrehen der Messleitungen
Mit 4-mm-Buchse
Ermöglicht den Einsatz von 4-mm-Messleitungen
Bemessungsspannung <50 V
Prüfnadel aus Edelstahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!