Installationstasche ohne Metallteile
Installationstasche ohne Metallteile - 1
Installationstasche ohne Metallteile - 2
Installationstasche ohne Metallteile - 3
Installationstasche ohne Metallteile - 4
Installationstasche ohne Metallteile - 5
Installationstasche ohne Metallteile - 6
Installationstasche ohne Metallteile - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Installationstasche ohne Metallteile

Praktische Tasche ohne Metallteile speziell für die Elektroinstallation.

  • Länge x Breite x Höhe: 220 x 220 x 420 mm
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 10 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 1052 g
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Farbe Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0715930227
220 x 220 x 420 mm PES - Polyester Schwarz, Grau 10 kg
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
  • Mehrere Gummibänder an der Innen- und Außenseite für Werkzeuge

  • Polyester Einstecktaschen für Werkzeuge an der Außenseite

  • Verstell- und abnehmbarer Schultergurt mit Auflage für angenehmen Tragekomfort

  • Keine Metallteile, dafür doppeltverstärkte Nähte

  • Angenehmer Gummi-Tragegriff

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.