Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Installationsbox Standard Waschtisch GIS 150 mm
Installationsbox Standard Waschtisch GIS 150 mm - 1
Installationsbox Standard Waschtisch GIS 150 mm - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Installationsbox Standard Waschtisch GIS 150 mm

Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung

  • Einfache Montage – Schnelle und werkzeuglose Befestigung mithilfe von GIS Profilverbinder

  • Enorme Zeitersparnis - Rohrdurchführungen sind komplett spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

  • Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit

  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden

  • Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund

  • Optimale Isolierung


Arbeitserleichternd


  • Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert

  • Keine Korrosion

  • Kondenswassersicher
Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix



Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.


Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt