Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Installationsbox Standard Waschtisch GIS 150 mm
Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung
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
- Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung
- Einfache Montage – Schnelle und werkzeuglose Befestigung mithilfe von GIS Profilverbinder
- Enorme Zeitersparnis - Rohrdurchführungen sind komplett spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
- Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
- Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund
- Optimale Isolierung
Arbeitserleichternd
- Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert
- Keine Korrosion
- Kondenswassersicher
Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.
Folgende Angaben erforderlich:
Rohrhersteller: z.B. Viega
Rohrtyp: z.B. Raxofix
Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.
Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.
Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt
Für Sanitärinstallationen im Trockenbau
1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten GIS-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).
2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen zwei GIS-Profilen einführen, horizontal ausrichten und mittels GIS-Profilverbinder befestigen.
3. Zum Abschluss ein senkrechtes GIS-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!