Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Installationsbox Standardwaschtisch Trockenbau
Kalt- und Warmwasser, Anschlussmaß: 150 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung.
Einfache Montage
Schnelle Befestigung ohne Verschraubung
Enorme Zeitersparnis
- Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
Arbeitserleichternd
- Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert
- Keine Korrosion
- Kondenswassersicher
Stabiler Untergrund
Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.
Optimale Isolierung
Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.
Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.
Folgende Angaben erforderlich:
Rohrhersteller: z.B. Viega
Rohrtyp: z.B. Raxofix
Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.
Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.
Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt
Für Sanitärinstallationen im Trockenbau
1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten CW-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).
2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp (WT, BW, DW, Spüle oder Waschmaschine) an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen die zwei CW-Profile einführen, horizontal ausrichten und mittels Befestigungszange durch Vercrimpen befestigen.
3. Zum Abschluss ein senkrechtes CW-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!