Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Inspektionswerkzeug 6-teiliges Sortiment
Inspektionswerkzeug 6-teiliges Sortiment - 1
Inspektionswerkzeug 6-teiliges Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Inspektionswerkzeug 6-teiliges Sortiment

Die wichtigsten Inspektionswerkzeuge in einer robusten Werkzeugtasche
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
Alle Basis-Werkzeuge für eine Inspektion in einer kompakten Werkzeugtasche


  • Die robuste Tasche mit Reißverschluss schützt die hochwertigen Werkzeuge

  • Der Telekopmagnet hat eine Magnethaltekraft von 500 g und eine Länge von 155 bis 670 mm

  • Der 460 mm lange Magnetheber mit Kunststoffgriff ist durch seinen flexiblen Schaft beliebig einsetzbar

  • Mit dem 30 mm kleinen runden Spiegel am Telekop-Stab (295 bis 735 mm Länge) sind auch schwer zugängliche Stellen sichtbar

  • Die rechteckige Glasspiegelplatte (43 x 65 mm) kann einfach an den Teleskop-Stab montiert werden

  • Der biegsame, 500 mm lange Krallengreifer hat einen flexiblen Schaft, der in der vorgegebenen Form bleibt, die Kralle kann Objekte bis 22 mm Größe greifen

  • Die stabile High-End Power-LED-Taschenlampe ist fokussierbar, nach IP54 geschützt, hat eine Trageschlaufe und einen Befestigungsclip (AAA-Batterien nicht im Lieferumfang)