Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Insetbox für Schubladeneinsätze
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
- Höhe: 63 mm
- Werkstoff: PS - Polystyrol
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passend für Schubladeneinsätze
- Temperaturbeständig von ca. –10 °C bis +70 °C
- Aus Polystyrol
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!