Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innengewinde Schraubanker W-BS-I MULTI Stahl verzinkt
Für vielfältige Anwendungen in Beton, Vollsteinmauerwerk und Holz. Einfache, oberflächenbündige Montage.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Leichte und einfache Montage mit dem Tangentialschlagschrauber, besonders bei der Überkopf-Anwendung
- Oberflächenbündige Montage
- Innengewinde ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen mit metrischen Verbindungselementen.
- Verbindungen sind jederzeit lösbar, bei Bedarf lässt sich der Innengewindeanker komplett demontieren
- Flexibel und vielseitig in unterschiedlichen Untergründen verwendbar (Beton, Vollsteinmauerwerk, Holz)
- Kleine Setztiefe, reduziert Bewehrungstreffer und Bohraufwand
- Ermöglicht kleine Achs- und Randabstände durch geringe Spreizwirkung
Europäisch Technische Bewertung ETA-24/0171 für die Mehrfachbefestigung, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅8 - ∅12)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Wir empfehlen die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei einer Verwendung, bei der das Bohrloch gegen Wassereintritt abgedichtet werden, oder der Anker dauerhaft im Untergrund verbleiben soll, kann zusätzlich der Injektionsmörtel WIT-PE 1000 verwendet werden.
Europäisch Technische Bewertung ETA-24/0171 für die Mehrfachbefestigung, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅8 - ∅12)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Mehrfachbefestigung mit Zulassung/Bewertung (∅8 - ∅12):
In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Geeignet zur Befestigung von leichten und mittelschweren Anbauteilen:
- Befestigung von z.B. Einzelrohren, Einzelleitungen, abgehängte Rohre und Leitungen, abgehängte Rohr und Leitungstrassen, Leuchten, usw.
- Demontierbare Befestigungen: Absperrungen, Pfosten, Anprallschutz, Zäune, Einrichtungsgegenstände, usw.
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
W-BS- I MULTI (galv. verzinkter Stahl) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.
Einsetzbar auch in Beton < C20/25, Vollstein, Holz oder druckfestem Naturstein (jeweils ohne Zulassung)
Zur Befestigung des Anbauteils können metrische Befestigungsschrauben oder Gewindestangen der Festigkeitsklasse 4.8, 5.8, und 8.8 nach EN ISO 898-1.2013 verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!