Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 - 1
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 - 2
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 - 3
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150

Spezialmörtel für Naturstein. Auch für Vollsteinmauerwerk und ungerissenen Beton geeignet

  • Typbezeichnung: WIT-EA 150
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 80 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 80 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
  • Chemische Basis: Epoxyacrylat, styrolhaltig
  • Farbe: Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lieferumfang Geeignete Auspresspistole Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
5918300330
330 ml Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 330ml, EasyMax 330 ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, HandyMax 330 ml WIT-EA 150
5918301150
150 ml Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml WIT-EA 150
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
  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, Epoxyacrylat mit Styrol

  • Keine Fleckenbildung bei Anwendungen in Naturstein (vorab muss an einer Steinprobe überprüft werden, ob die Mörtelmasse Verfärbungen verursacht)

  • Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.



Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.