Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 1 Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 2 Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 3 Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 1
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 2
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 3
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein

Auch für Vollsteinmauerwerk und ungerissenen Beton geeignet

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Auch für Vollsteinmauerwerk und ungerissenen Beton geeignet

  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, Epoxyacrylat mit Styrol

  • Keine Fleckenbildung bei Anwendungen in Naturstein (vorab muss an einer Steinprobe überprüft werden, ob die Mörtelmasse Verfärbungen verursacht)

  • Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
Anwendungsgebiet
Tore
Außenleuchten
TV-Wandhalterungen

Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Siebhülse einschieben

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen

Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken

Aushärtezeit beachten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit beachten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen


2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen

Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Mischer auf Kartusche schrauben

Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen

Aushärtezeit beachten

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.



Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.