Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wendeschneidplatte Hartmetall VCGT (mittlere Bearbeitung)
Wendeschneidplatte Hartmetall VCGT (mittlere Bearbeitung) - 1
Wendeschneidplatte Hartmetall VCGT (mittlere Bearbeitung) - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendeschneidplatte Hartmetall VCGT (mittlere Bearbeitung)

Ideal für mittlere Zustellungen und Vorschübe in NE-Metallen (ISO N)

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hochpositive Schneidengeometrie

  • Sehr hohe Standzeit und eine ausgezeichnete Oberflächengüte dank dreidimensionaler Oberfläche

  • Sehr scharfe Schneidkanten
  • Geringe Schneidlast dank großem Spanwinkel und Spantaschen mit blätterförmigem Muster

  • HU01 (N10): Sehr gute Verschleißfestigkeit für einen kontinuierlichen bis leicht unterbrochenem Schnitt bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. Die polierte Oberfläche sorgt für einen ausgezeichneten Spanfluss und eine reduzierte Bildung von Aufbauschneiden.

  • PD1000 (N10): DLC-Beschichtung mit herausragender Verschleißfestigkeit für einen kontinuierlichen Schnitt bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten. Die Diamentbeschichtung mit einer Schichthärte von 7000 Hv sorgt für eine bis zu 6-fach höhrere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Oberflächen und dank des geringeren Reibungskoeffizienten zu einer höheren Oberflächengüte.