Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (mittlere Bearbeitung)
Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (mittlere Bearbeitung) - 1
Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (mittlere Bearbeitung) - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (mittlere Bearbeitung)

Ideal für mittlere Zustellungen und Vorschübe in NE-Metallen (ISO N)

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Nichteisen Metall
  • Zustellungsart: Mittlere Bearbeitung
  • Werkstoff: Hartmetall
  • Spanbrecherbezeichnung: HA
  • Hartmetallsorte ISO: N10
  • Hartmetallsorte: HU01
  • Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Mittel
  • Wendeschneidplattenform ISO: Vierkant 90°
  • Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: N (0°)
  • Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M
  • Wendeschneidplattentyp ISO: Typ G (mit Loch, zylindrisch, doppelseitiger Spanbrecher)
  • Wendeschneidplattengröße ISO: 12
  • Wendeschneidplattendicke ISO: 04
  • Hartmetallsortenbereich ISO: N
  • Werkstoffgruppe: N (Hauptanwendung)
  • ap min./max.: 0,8-3,5 mm
  • Vc in NE-Metalle min./max.: 450-750 m/min

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. ISO-Code Drehen Eckenradius Wendeschneidp... f min./max. Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5445214301
SNMG 120404 04 0,1-0,35 mm/U Nichteisen Metall
10 St.
5445214302
SNMG 120408 08 0,1-0,4 mm/U Nichteisen Metall
10 St.
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
  • Hochpositive Schneidengeometrie
  • HU01 (N10): Hervorragende Verschleißfestigkeit für kontinuierlichen bis leicht unterbrochenen Schnitt bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. Die polierte Oberfläche sorgt für einen ausgezeichneten Spanfluss und eine reduzierte Bildung von Aufbauschneiden.