Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendeschneidplatte Hartmetall DCGT (mittlere Bearbeitung)
Ideal für mittlere Zustellungen und Vorschübe in NE-Metallen (ISO N)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Ausführungen
- Hochpositive Schneidengeometrie
- Sehr hohe Standzeit und eine ausgezeichnete Oberflächengüte dank dreidimensionaler Oberfläche
- Sehr scharfe Schneidkanten
- Geringe Schneidlast dank großem Spanwinkel und Spantaschen mit blätterförmigen Muster
- HU01 (N10): Sehr gute Verschleißfestigkeit für einen kontinuierlichen bis leicht unterbrochenem Schnitt bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. Die polierte Oberfläche sorgt für einen ausgezeichneten Spanfluss und eine reduzierte Bildung von Aufbauschneiden.
- PD1000 (N10): DLC-Beschichtung mit herausragender Verschleißfestigkeit für einen kontinuierlichen Schnitt bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten. Die Diamentbeschichtung mit einer Schichthärte von 7000 Hv sorgt für eine bis zu 6-fach höhrere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Oberflächen und dank des geringeren Reibungskoeffizienten zu einer höheren Oberflächengüte.
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!