Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (Schruppen)
Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (Schruppen) - 1
Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (Schruppen) - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendeschneidplatte Hartmetall SNMG (Schruppen)

Ideal für hohe Schnitttiefen und Vorschübe in Edelstahl (ISO M)

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Edelstahl
  • Zustellungsart: Schruppen
  • Werkstoff: Hartmetall
  • Spanbrecherbezeichnung: RM
  • Wendeschneidplattenform ISO: Vierkant 90°
  • Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: N (0°)
  • Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M
  • Wendeschneidplattentyp ISO: Typ G (mit Loch, zylindrisch, doppelseitiger Spanbrecher)
  • Beschichtung: CVD
  • Hartmetallsortenbereich ISO: M
  • Werkstoffgruppe: M (Hauptanwendung)

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. ISO-Code Drehen Hartmetallsorte ISO Hartmetallsorte Bearbeitungsb... Anzahl VE
Preis/VE
5445212401
SNMG 120404 M15 HC9115 Gut
10 St.
5445212402
SNMG 120408 M15 HC9115 Gut
10 St.
5445212403
SNMG 120404 M25 HC9125 Mittel
10 St.
5445212404
SNMG 120408 M25 HC9125 Mittel
10 St.
5445212405
SNMG 120412 M25 HC9125 Mittel
10 St.
5445212406
SNMG 150612 M25 HC9125 Mittel
10 St.
5445212407
SNMG 190608 M25 HC9125 Mittel
10 St.
5445212408
SNMG 190612 M25 HC9125 Mittel
10 St.
5445212409
SNMG 190616 M25 HC9125 Mittel
10 St.
5445212410
SNMG 120404 M35 HC9135 Ungünstig
10 St.
5445212411
SNMG 120408 M35 HC9135 Ungünstig
10 St.
5445212412
SNMG 120412 M35 HC9135 Ungünstig
10 St.
5445212413
SNMG 150612 M35 HC9135 Ungünstig
10 St.
5445212414
SNMG 190608 M35 HC9135 Ungünstig
10 St.
5445212415
SNMG 190612 M35 HC9135 Ungünstig
10 St.
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
  • Beugt Kerbverschleiß und Gratbildung bei hohen Vorschüben und Schnitttiefen vor

  • Reduzierte Schneidlast verlängert die Standzeit bei hohen Vorschüben
  • HC9115 (M15): Die Produktive - hervorragende Verschleißfestigkeit für einen kontinuierlichen Schnitt bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten

  • HC9125 (M25): Die Universelle - hervorragende Verschleißfestigkeit und Zähfestigkeit für die universelle Bearbeitung bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten

  • HC9135 (M35): Die Robuste - hervorragende Zähfestigkeit für einen stark unterbrochenen Schnitt bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten