Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

ISO 8676 ersetzt DIN 961 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.