Flache Scheibe ohne Fase
Flache Scheibe ohne Fase - 1
Flache Scheibe ohne Fase - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe ohne Fase

DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 200 HV

  • Normen: ISO 7089
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 200 HV
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0407009116
M16 17 mm 30 mm 3 mm
0407009120
M20 21 mm 37 mm 3 mm
0407009124
M24 25 mm 44 mm 4 mm
0407009127
M27 28 mm 50 mm 4 mm
0407009130
M30 31 mm 56 mm 4 mm
0407009122
M22 23 mm 39 mm 3,3 mm
0407009114
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
0407009108
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
500 St.
0407009136
M36 37 mm 66 mm 5 mm
0407009133
M33 34 mm 60 mm 5 mm
0407009160
M60 66 mm 110 mm 10 mm
10 St.
0407009142
M42 45 mm 78 mm 8 mm
25 St.
0407009106
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
1000 St.
0407009118
M18 19 mm 34 mm 3 mm
0407009145
M45 48 mm 85 mm 8 mm
0407009148
M48 52 mm 92 mm 8 mm
25 St.
0407009164
M64 70 mm 115 mm 10 mm
1 St.
0407009139
M40 40 mm 72 mm 6 mm
25 St.
0407009105
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
1000 St.
0407009152
M54 56 mm 98 mm 8 mm
25 St.
0407009110
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
0407009112
M12 13 mm 24 mm 2,500 mm
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
  • Ersetzt die DIN 125

  • Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!