Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Edelstahl A2 20H

  • Normen: ISO 7051
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 45 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Antriebart Innenantrieb Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
011772245
Kreuzschlitz H0 2,2 mm 4,4 mm
250 St.
011772265
Kreuzschlitz H0 2,2 mm 4,4 mm
250 St.
011772295
Kreuzschlitz H0 2,2 mm 4,4 mm
250 St.
011772213
Kreuzschlitz H0 2,2 mm 4,4 mm
250 St.
011772216
Kreuzschlitz H0 2,2 mm 4,4 mm
250 St.
011772965
Kreuzschlitz H1 2,9 mm 6,3 mm
250 St.
011772995
Kreuzschlitz H1 2,9 mm 6,3 mm
250 St.
011772913
Kreuzschlitz H1 2,9 mm 6,3 mm
250 St.
011772916
Kreuzschlitz H1 2,9 mm 6,3 mm
250 St.
011772919
Kreuzschlitz H1 2,9 mm 6,3 mm
250 St.
011773595
Kreuzschlitz H2 3,5 mm 8,2 mm
250 St.
011773513
Kreuzschlitz H2 3,5 mm 8,2 mm
250 St.
011773516
Kreuzschlitz H2 3,5 mm 8,2 mm
250 St.
011773519
Kreuzschlitz H2 3,5 mm 8,2 mm
250 St.
011773522
Kreuzschlitz H2 3,5 mm 8,2 mm
250 St.
011773525
Kreuzschlitz H2 3,5 mm 8,2 mm
250 St.
011774295
Kreuzschlitz H2 4,2 mm 9,4 mm
250 St.
011774213
Kreuzschlitz H2 4,2 mm 9,4 mm
250 St.
011774216
Kreuzschlitz H2 4,2 mm 9,4 mm
250 St.
011774219
Kreuzschlitz H2 4,2 mm 9,4 mm
250 St.
011774222
Kreuzschlitz H2 4,2 mm 9,4 mm
250 St.
011774225
Kreuzschlitz H2 4,2 mm 9,4 mm
250 St.
011774232
Kreuzschlitz H2 4,2 mm 9,4 mm
250 St.
011775513
Kreuzschlitz H3 5,5 mm 11,5 mm
100 St.
011775516
Kreuzschlitz H3 5,5 mm 11,5 mm
100 St.
011775519
Kreuzschlitz H3 5,5 mm 11,5 mm
100 St.
011775522
Kreuzschlitz H3 5,5 mm 11,5 mm
100 St.
011775525
Kreuzschlitz H3 5,5 mm 11,5 mm
100 St.
011775532
Kreuzschlitz H3 5,5 mm 11,5 mm
100 St.
011775538
Kreuzschlitz H3 5,5 mm 11,5 mm
100 St.
011776313
Kreuzschlitz H3 6,3 mm 12,6 mm
100 St.
011776316
Kreuzschlitz H3 6,3 mm 12,6 mm
100 St.
011776319
Kreuzschlitz H3 6,3 mm 12,6 mm
100 St.
011776322
Kreuzschlitz H3 6,3 mm 12,6 mm
100 St.
011776325
Kreuzschlitz H3 6,3 mm 12,6 mm
100 St.
011776332
Kreuzschlitz H3 6,3 mm 12,6 mm
100 St.
011776338
Kreuzschlitz H3 6,3 mm 12,6 mm
100 St.
011774895
H H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.
011774813
H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.
011774816
H H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.
011774819
H H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.
011774822
H H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.
011774825
H H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.
011774832
H H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.
011774838
H H2 4,8 mm 10,4 mm
100 St.