Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 8.8, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A+VL
- Gewindeart x Nenndurchmesser: M20
- Länge: 60 mm
- Kopfdurchmesser: 30 mm
- Kopfhöhe: 20 mm
- Normen: ISO 4762
- Werkstoff: Stahl
- Festigkeitsklasse: 8.8
- Oberfläche: Zink-Lamelle silber
- RoHS-konform: Ja
- Kopfform: Zylinderkopf
- Antriebart: Innensechskant
- Innenantrieb: IS17
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Produktklasse: A
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!