Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindestifte Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026
Stahl 45H galvanisch verzinken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
ISO 4026, Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913) M2,5, M3, M4, M6, M8, M10 und M12
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!