Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4017, Stahl 25CrMo4, blank
Sechskantschraube mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4017, Stahl 25CrMo4, blank - 1
Sechskantschraube mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4017, Stahl 25CrMo4, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4017, Stahl 25CrMo4, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 155 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU


  • Ferritischer Stahl 1.7218 nach DIN EN 10269

  • Dieser Werkstoff entspricht den harmonisierten Normen EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 sowie der PAS 1057-10

  • Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 500°C

  • Zugfestigkeit: 600 MPa bis 750 MPa

  • Chargenkennzeichnung auf der Schraube erleichtert die Rückverfolgung

  • Werkstoffkurzzeichen: KG