Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft - 1
Sechskantschraube mit Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4014
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 244 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0105036480
M36 480 mm 22,5 mm SW55
1 St.
0105036580
M36 580 mm 22,5 mm SW55
1 St.
0105048200
M48 200 mm 30 mm SW75
5 St.
010506 30
M6 30 mm 4 mm SW10
200 St.
010506 35
M6 35 mm 4 mm SW10
500 St.
010508 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010508 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010508 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010508 85
M8 85 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0105018100
M18 100 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105912100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
50 St.
010508 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0105016200
M16 200 mm 10 mm SW24
10 St.
0105018110
M18 110 mm 11,5 mm SW27
50 St.
010508 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010591055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010591065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
100 St.
0105016130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 St.
010501670
M16 70 mm 10 mm SW24
50 St.
0105018200
M18 200 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105020290
M20 290 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020340
M20 340 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020325
M20 325 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105024200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
0105027280
M27 280 mm 17 mm SW41
5 St.
0105036340
M36 340 mm 22,5 mm SW55
1 St.
0105042160
M42 160 mm 26 mm SW65
5 St.
0105042420
M42 420 mm 26 mm SW65
1 St.
010508 145
M8 145 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0105048320
M48 320 mm 30 mm SW75
1 St.
0105024240
M24 240 mm 15 mm SW36
10 St.
010506 70
M6 70 mm 4 mm SW10
100 St.
0105024120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 St.
0105030180
M30 180 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105018120
M18 120 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105036220
M36 220 mm 22,5 mm SW55
10 St.
0105036320
M36 320 mm 22,5 mm SW55
10 St.
0105020300
M20 300 mm 12,5 mm SW30
1 St.
0105027160
M27 160 mm 17 mm SW41
25 St.
0105016160
M16 160 mm 10 mm SW24
25 St.
0105024180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 St.
0105036240
M36 240 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0105018165
M18 165 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105048240
M48 240 mm 30 mm SW75
1 St.
0105018135
M18 135 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105024140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
0105020270
M20 270 mm 12,5 mm SW30
10 St.
010508 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
200 St.
0105027350
M27 350 mm 17 mm SW41
5 St.
0105030210
M30 210 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105042360
M42 360 mm 26 mm SW65
1 St.
0105020170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020320
M20 320 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105036170
M36 170 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0105027110
M27 110 mm 17 mm SW41
10 St.
0105910100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
100 St.
0105024420
M24 420 mm 15 mm SW36
5 St.
0105020350
M20 350 mm 12,5 mm SW30
10 St.
010506 60
M6 60 mm 4 mm SW10
100 St.
010508 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0105020180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 St.
010591280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
50 St.
010506 40
M6 40 mm 4 mm SW10
200 St.
010508 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010506 80
M6 80 mm 4 mm SW10
100 St.
010508 110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010505 60
M5 60 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010508 140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010508 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010506 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 St.
010505 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010506 45
M6 45 mm 4 mm SW10
200 St.
010506 50
M6 50 mm 4 mm SW10
100 St.
010508 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010508 180
M8 180 mm 5,3 mm SW13
50 St.
010506 100
M6 100 mm 4 mm SW10
100 St.
010506 65
M6 65 mm 4 mm SW10
100 St.
010506 120
M6 120 mm 4 mm SW10
100 St.
010506 55
M6 55 mm 4 mm SW10
200 St.
010505 70
M5 70 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010508 160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
50 St.
010506 110
M6 110 mm 4 mm SW10
100 St.
0105016260
M16 260 mm 10 mm SW24
25 St.
0105027180
M27 180 mm 17 mm SW41
10 St.
010501880
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105016300
M16 300 mm 10 mm SW24
1 St.
010501870
M18 70 mm 11,5 mm SW27
25 St.
010501890
M18 90 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105024300
M24 300 mm 15 mm SW36
10 St.
0105042500
M42 500 mm 26 mm SW65
5 St.
0105024480
M24 480 mm 15 mm SW36
10 St.
0105027140
M27 140 mm 17 mm SW41
10 St.
0105036150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
1 St.
010508 170
M8 170 mm 5,3 mm SW13
25 St.
0105030500
M30 500 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105048220
M48 220 mm 30 mm SW75
1 St.
0105912110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
50 St.
0105030150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
20 St.
010508 95
M8 95 mm 5,3 mm SW13
50 St.
0105016500
M16 500 mm 10 mm SW24
1 St.
010508 150
M8 150 mm 5,3 mm SW13
50 St.
0105036180
M36 180 mm 22,5 mm SW55
10 St.
0105912120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
0105016290
M16 290 mm 10 mm SW24
5 St.
0105024340
M24 340 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024260
M24 260 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024380
M24 380 mm 15 mm SW36
15 St.
010506 150
M6 150 mm 4 mm SW10
10 St.
010591080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010591060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010591050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010591460
M14 160 mm 8,8 mm SW21
25 St.
010591490
M14 90 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0105914120
M14 120 mm 8,8 mm SW21
25 St.
0105914140
M14 140 mm 8,8 mm SW21
10 St.
0105033140
M33 140 mm 21 mm SW50
10 St.
0105914170
M14 170 mm 8,8 mm SW21
10 St.
010508 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0105024165
M24 165 mm 15 mm SW36
10 St.
010591095
M10 95 mm 6,4 mm SW16
100 St.
0105910170
M10 170 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0105018130
M18 130 mm 11,5 mm SW27
25 St.
010591485
M14 85 mm 8,8 mm SW21
50 St.
0105024360
M24 360 mm 15 mm SW36
5 St.
0105030240
M30 240 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105016310
M16 310 mm 10 mm SW24
25 St.
0105027200
M27 200 mm 17 mm SW41
10 St.
0105018300
M18 300 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105030340
M30 340 mm 18,7 mm SW46
1 St.
0105018140
M18 140 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105910140
M10 140 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0105910150
M10 150 mm 6,4 mm SW16
50 St.
010591075
M10 75 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010591070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010591090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
0105912150
M12 150 mm 7,5 mm SW18
25 St.
0105912170
M12 170 mm 7,5 mm SW18
25 St.
010591250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010591255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
50 St.
010591265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010591260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010591270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
50 St.
010591275
M12 75 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010591290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
50 St.
0105914100
M14 100 mm 8,8 mm SW21
50 St.
0105914130
M14 130 mm 8,8 mm SW21
50 St.
0105914110
M14 110 mm 8,8 mm SW21
50 St.
0105914190
M14 190 mm 8,8 mm SW21
10 St.
010591480
M14 80 mm 8,8 mm SW21
50 St.
0105016110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016145
M16 145 mm 10 mm SW24
10 St.
0105016150
M16 150 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016170
M16 170 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016180
M16 180 mm 10 mm SW24
20 St.
0105016220
M16 220 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016280
M16 280 mm 10 mm SW24
25 St.
0105016340
M16 340 mm 10 mm SW24
10 St.
0105016400
M16 400 mm 10 mm SW24
1 St.
010501675
M16 75 mm 10 mm SW24
50 St.
010501665
M16 65 mm 10 mm SW24
25 St.
010501685
M16 85 mm 10 mm SW24
25 St.
010501680
M16 80 mm 10 mm SW24
25 St.
010501690
M16 90 mm 10 mm SW24
25 St.
0105018150
M18 150 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105018160
M18 160 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105018180
M18 180 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105018170
M18 170 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105018190
M18 190 mm 11,5 mm SW27
25 St.
0105018250
M18 250 mm 11,5 mm SW27
10 St.
0105020100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105020120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105020110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105020130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105020125
M20 125 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105020150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105020140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105020190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020220
M20 220 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020230
M20 230 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020260
M20 260 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020250
M20 250 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020420
M20 420 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0105020280
M20 280 mm 12,5 mm SW30
10 St.
010502080
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010502090
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010502085
M20 85 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010502095
M20 95 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0105024100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024105
M24 105 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024150
M24 150 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024170
M24 170 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024210
M24 210 mm 15 mm SW36
5 St.
0105024190
M24 190 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024230
M24 230 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024220
M24 220 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024270
M24 270 mm 15 mm SW36
10 St.
0105024250
M24 250 mm 15 mm SW36
5 St.
0105024350
M24 350 mm 15 mm SW36
5 St.
0105024390
M24 390 mm 15 mm SW36
5 St.
0105024500
M24 500 mm 15 mm SW36
1 St.
010502490
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
0105027100
M27 100 mm 17 mm SW41
10 St.
0105027130
M27 130 mm 17 mm SW41
10 St.
0105027150
M27 150 mm 17 mm SW41
10 St.
0105027190
M27 190 mm 17 mm SW41
10 St.
0105027210
M27 210 mm 17 mm SW41
10 St.
0105027540
M27 540 mm 17 mm SW41
1 St.
010502795
M27 95 mm 17 mm SW41
10 St.
0105030110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105030120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030170
M30 170 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030190
M30 190 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030220
M30 220 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105030250
M30 250 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105030260
M30 260 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105030290
M30 290 mm 18,7 mm SW46
5 St.
0105030300
M30 300 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0105030350
M30 350 mm 18,7 mm SW46
1 St.
0105030400
M30 400 mm 18,7 mm SW46
1 St.
0105030540
M30 540 mm 18,7 mm SW46
1 St.
0105033240
M33 240 mm 21 mm SW50
5 St.
0105033260
M33 260 mm 21 mm SW50
5 St.
0105033290
M33 290 mm 21 mm SW50
5 St.
0105033320
M33 320 mm 21 mm SW50
1 St.
0105036140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0105036160
M36 160 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0105036200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0105036290
M36 290 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0105036360
M36 360 mm 22,5 mm SW55
1 St.
0105036330
M36 330 mm 22,5 mm SW55
1 St.
0105036440
M36 440 mm 22,5 mm SW55
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.