Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft - 1
Sechskantschraube mit Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Artikelbeschreibung lesen

In 265 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
4146416320
M16 320 mm 10 mm SW24
25 St.
414641675
M16 75 mm 10 mm SW24
25 St.
414641685
M16 85 mm 10 mm SW24
25 St.
414641695
M16 95 mm 10 mm SW24
25 St.
4146418110
M18 110 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146418130
M18 130 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146418220
M18 220 mm 11,5 mm SW27
25 St.
414641880
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146420100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146420130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146420170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420230
M20 230 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420250
M20 250 mm 12,5 mm SW30
10 St.
414642075
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 St.
414642085
M20 85 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146424120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424170
M24 170 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424220
M24 220 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424240
M24 240 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424290
M24 290 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424340
M24 340 mm 15 mm SW36
5 St.
4146424400
M24 400 mm 15 mm SW36
5 St.
4146427160
M27 160 mm 17 mm SW41
10 St.
4146430120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146430140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146430160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146430170
M30 170 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146430190
M30 190 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430240
M30 240 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430260
M30 260 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430400
M30 400 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430480
M30 480 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146436150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146436200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146436260
M36 260 mm 22,5 mm SW55
5 St.
414646 60
M6 60 mm 4 mm SW10
200 St.
414646 70
M6 70 mm 4 mm SW10
200 St.
414648 110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
100 St.
414648 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
414648 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
4146410110
M10 110 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410120
M10 120 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410130
M10 130 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410150
M10 150 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410170
M10 170 mm 6,4 mm SW16
50 St.
414641080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4146412100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146412120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146412130
M12 130 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146412140
M12 140 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146412160
M12 160 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4146412180
M12 180 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4146412230
M12 230 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4146412300
M12 300 mm 7,5 mm SW18
25 St.
414641250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
100 St.
414641260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
100 St.
414641270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
50 St.
414641280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
50 St.
414641290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146414110
M14 110 mm 8,8 mm SW21
4146414120
M14 120 mm 8,8 mm SW21
4146414130
M14 130 mm 8,8 mm SW21
25 St.
414641470
M14 70 mm 8,8 mm SW21
50 St.
414641485
M14 85 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4146416105
M16 105 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416170
M16 170 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416190
M16 190 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416210
M16 210 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416230
M16 230 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416260
M16 260 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416280
M16 280 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416310
M16 310 mm 10 mm SW24
25 St.
414641665
M16 65 mm 10 mm SW24
414641680
M16 80 mm 10 mm SW24
25 St.
414641690
M16 90 mm 10 mm SW24
25 St.
4146418100
M18 100 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146418120
M18 120 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146418140
M18 140 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146418160
M18 160 mm 11,5 mm SW27
25 St.
414641875
M18 75 mm 11,5 mm SW27
25 St.
414641890
M18 90 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146420150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146420180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420260
M20 260 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420310
M20 310 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420340
M20 340 mm 12,5 mm SW30
10 St.
414642080
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
414642090
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146424100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424125
M24 125 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424150
M24 150 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424230
M24 230 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424280
M24 280 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424300
M24 300 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424320
M24 320 mm 15 mm SW36
5 St.
4146424380
M24 380 mm 15 mm SW36
5 St.
4146427110
M27 110 mm 17 mm SW41
10 St.
4146430110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146430150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146430180
M30 180 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430250
M30 250 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430280
M30 280 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146430340
M30 340 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146436320
M36 320 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146442200
M42 200 mm 26 mm SW65
5 St.
414646 55
M6 55 mm 4 mm SW10
200 St.
414646 65
M6 65 mm 4 mm SW10
200 St.
414646 80
M6 80 mm 4 mm SW10
200 St.
414648 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
100 St.
414648 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
414648 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
4146416110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416160
M16 160 mm 10 mm SW24
25 St.
414641670
M16 70 mm 10 mm SW24
4146420110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146420120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146420140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146420160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
4146420200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146424110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 St.
4146424200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
414642490
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
414641045
M10 45 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641075
M10 75 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4146424130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 St.
414648 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
200 St.
414648 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
200 St.
414648 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
100 St.
414641465
M14 65 mm 8,8 mm SW21
100 St.
414648 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
200 St.
414648 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
200 St.
414646 30
M6 30 mm 4 mm SW10
500 St.
414646 35
M6 35 mm 4 mm SW10
200 St.
414646 40
M6 40 mm 4 mm SW10
200 St.
414646 45
M6 45 mm 4 mm SW10
200 St.
414646 50
M6 50 mm 4 mm SW10
200 St.
414646 75
M6 75 mm 4 mm SW10
200 St.
414648 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
200 St.
4146436300
M36 300 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146424190
M24 190 mm 15 mm SW36
10 St.
4146414140
M14 140 mm 8,8 mm SW21
25 St.
4146430220
M30 220 mm 18,7 mm SW46
15 St.
4146420145
M20 145 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4146414180
M14 180 mm 8,8 mm SW21
25 St.
4146424105
M24 105 mm 15 mm SW36
10 St.
4146414200
M14 200 mm 8,8 mm SW21
25 St.
4146410290
M10 290 mm 6,4 mm SW16
25 St.
4146418210
M18 210 mm 11,5 mm SW27
10 St.
4146430450
M30 450 mm 18,7 mm SW46
5 St.
414641870
M18 70 mm 11,5 mm SW27
1 St.
414648 170
M8 170 mm 5,3 mm SW13
100 St.
4146424210
M24 210 mm 15 mm SW36
10 St.
414641295
M12 95 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146416340
M16 340 mm 10 mm SW24
10 St.
4146422110
M22 110 mm 14 mm SW34
10 St.
4146420210
M20 210 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146427190
M27 190 mm 17 mm SW41
10 St.
4146427130
M27 130 mm 17 mm SW41
10 St.
4146427280
M27 280 mm 17 mm SW41
1 St.
4146442210
M42 210 mm 26 mm SW65
1 St.
4146436600
M36 600 mm 22,5 mm SW55
5 St.
414641460
M14 60 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4146424260
M24 260 mm 15 mm SW36
10 St.
414642485
M24 85 mm 15 mm SW36
20 St.
4146436270
M36 270 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146436550
M36 550 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146427520
M27 520 mm 17 mm SW41
10 St.
4146422170
M22 170 mm 14 mm SW34
20 St.
4146424360
M24 360 mm 15 mm SW36
5 St.
4146420400
M20 400 mm 12,5 mm SW30
10 St.
414648 160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
50 St.
414642495
M24 95 mm 15 mm SW36
25 St.
4146420320
M20 320 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146410220
M10 220 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146430230
M30 230 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146445400
M45 400 mm 28 mm SW70
5 St.
4146436420
M36 420 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146414160
M14 160 mm 8,8 mm SW21
25 St.
414641475
M14 75 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4146410105
M10 105 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4146412115
M12 115 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146436240
M36 240 mm 22,5 mm SW55
1 St.
4146424480
M24 480 mm 15 mm SW36
1 St.
4146442280
M42 280 mm 26 mm SW65
5 St.
414648 105
M8 105 mm 5,3 mm SW13
100 St.
414648 95
M8 95 mm 5,3 mm SW13
25 St.
4146416250
M16 250 mm 10 mm SW24
10 St.
4146430410
M30 410 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146436170
M36 170 mm 22,5 mm SW55
10 St.
4146448180
M48 180 mm 30 mm SW75
1 St.
4146433150
M33 150 mm 21 mm SW50
10 St.
4146418240
M18 240 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146433250
M33 250 mm 21 mm SW50
10 St.
4146464640
M64 640 mm 40 mm SW95
5 St.
4146436190
M36 190 mm 22,5 mm SW55
10 St.
4146436210
M36 210 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4146439160
M39 160 mm 25 mm SW60
10 St.
4146433160
M33 160 mm 21 mm SW50
5 St.
4146433140
M33 140 mm 21 mm SW50
10 St.
4146416350
M16 350 mm 10 mm SW24
25 St.
4146420270
M20 270 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4146420500
M20 500 mm 12,5 mm SW30
5 St.
4146424330
M24 330 mm 15 mm SW36
5 St.
4146430115
M30 115 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4146430510
M30 510 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4146412260
M12 260 mm 7,5 mm SW18
10 St.
4146416205
M16 205 mm 10 mm SW24
25 St.
4146418170
M18 170 mm 11,5 mm SW27
25 St.
414642290
M22 90 mm 14 mm SW34
25 St.
4146418200
M18 200 mm 11,5 mm SW27
25 St.
4146420360
M20 360 mm 12,5 mm SW30
1 St.
4146427300
M27 300 mm 17 mm SW41
10 St.
4146422320
M22 320 mm 14 mm SW34
10 St.
4146442380
M42 380 mm 26 mm SW65
1 St.
4146445240
M45 240 mm 28 mm SW70
5 St.
4146422300
M22 300 mm 14 mm SW34
10 St.
4146414165
M14 165 mm 8,8 mm SW21
1 St.
4146410100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
4146410115
M10 115 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410125
M10 125 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410140
M10 140 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410160
M10 160 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410180
M10 180 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4146410210
M10 210 mm 6,4 mm SW16
25 St.
414641070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641085
M10 85 mm 6,4 mm SW16
100 St.
414641095
M10 95 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4146412110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146412125
M12 125 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146412150
M12 150 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146412170
M12 170 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4146412200
M12 200 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4146412220
M12 220 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4146412240
M12 240 mm 7,5 mm SW18
25 St.
414641255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
100 St.
414641265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
50 St.
414641275
M12 75 mm 7,5 mm SW18
50 St.
414641285
M12 85 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4146414100
M14 100 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4146414150
M14 150 mm 8,8 mm SW21
25 St.
414641480
M14 80 mm 8,8 mm SW21
50 St.
414641490
M14 90 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4146416100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416125
M16 125 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416150
M16 150 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416180
M16 180 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416200
M16 200 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416220
M16 220 mm 10 mm SW24
25 St.
4146416240
M16 240 mm 10 mm SW24
25 St.
4146433270
25 St.
4146436560
5 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.