O-Ring Zoll
O-Ring Zoll - 1
O-Ring Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring Zoll

Zoll

  • Werkstoff: Perbunan
  • Oberfläche: Blank
  • Härte nach Shore A: 70 +/- 5

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Dicke DIN ISO Anzahl VE
Preis/VE
04681237
12,37 mm 2,62 mm 3601
25 St.
04681395
13,95 mm 2,62 mm 3601
04681554
15,54 mm 2,62 mm 3601
04681713
17,13 mm 2,62 mm 3601
04681872
18,72 mm 2,62 mm 3601
04681864
18,64 mm 3,53 mm 3601
046820 00
20 mm 2,62 mm 3601
25 St.
04682022
20,22 mm 3,53 mm 3601
04682182
21,82 mm 3,53 mm 3601
25 St.
04682340
23,4 mm 3,53 mm 3601
04682657
26,57 mm 3,53 mm 3601
04682817
28,17 mm 3,53 mm 3601
0468290
2,9 mm 1,78 mm 3601
04682975
29,75 mm 3,53 mm 3601
04683293
32,93 mm 3,53 mm 3601
04683452
34,52 mm 3,53 mm 3601
0468369
3,69 mm 1,78 mm 3601
50 St.
04683747
37,47 mm 5,34 mm 3601
04683770
37,7 mm 3,53 mm 3601
04684065
40,65 mm 5,34 mm 3601
25 St.
04684382
43,82 mm 5,34 mm 3601
25 St.
0468447
4,47 mm 1,78 mm 3601
0468528
5,28 mm 1,78 mm 3601
04681078
10,78 mm 2,62 mm 3601
0468607
6,07 mm 1,78 mm 3601
0468766
7,66 mm 1,78 mm 3601
25 St.
0468919
9,19 mm 2,62 mm 3601
0468925
9,25 mm 1,78 mm 3601
04682500
25 mm 3,53 mm 3601
04683610
36,1 mm 3,53 mm 3601
04683134
31,34 mm 3,53 mm 3601
046891671
3771
100 St.
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
  • Aus Perbunan N (Nitril-Kautschuk) PN 70 ±5

  • Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +120°C

  • Platzsparende, einfach montierbare, sichere Dichtelemente.

  • Beständig gegen alle Mineralöle, Schmierfette, Heißwasser, Dampf, Druckluft, schwache Säuren.